Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1112N
Cod. Produttore
1112N
Cod. EAN
8016692158846

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M12x1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Nero
  • Tipo: Controdado
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Assemblaggio preciso
  • Serie: CE1112N
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, con filettatura metrica M12x1,5. Realizzato senza alogeni e non trattato per la protezione della superficie, garantisce resistenza e durata in applicazioni elettriche. Il materiale plastico offre leggerezza e isolamento, rendendo il prodotto ideale per utilizzi dove è richiesta affidabilità e sicurezza. La dimensione nominale della filettatura metrica assicura una perfetta compatibilità con componenti standard. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1112N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire una resistenza ottimale. Con una dimensione nominale di filettatura metrica di M12x1,5, questo controdado è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a vari contesti. Scegli il CE1112N per un componente in plastica durevole e performante, perfetto per le tue esigenze di assemblaggio.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado PA6.6 M12x1,5 nero per assemblaggi tecnici