Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M12
Cod. Produttore
1143M12
Cod. EAN
8016692158198

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 poliammide
  • Filettatura: M12x1,5
  • Superficie: non trattata
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Durabilità: elevata resistenza
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Serie: CE1143M12
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, con filettatura metrica M12x1,5. Prodotto non trattato, senza alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e leggerezza. La sua struttura garantisce una protezione efficace e un fissaggio sicuro, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M12X1,5 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo componente presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 12, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre un aspetto pulito e semplice, ideale per diverse applicazioni. La scelta del materiale assicura durabilità e resistenza, rendendolo un'opzione eccellente per le esigenze elettriche.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

18,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado poliammide M12x1,5 grigio per impianti elettrici