Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M12G
Cod. Produttore
1143M12G
Cod. EAN
8016692158235

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M12x1,5
  • Tipo: Controdado
  • Trattamento: Non trattato
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Funzionale
  • Serie: CE1143
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M12x1,5. Questo componente elettrico è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, con una superficie non trattata e senza alogeni, ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e duraturi. La sua struttura robusta assicura stabilità e protezione nelle installazioni elettriche, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1143M12G è un contro dado realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è caratterizzato da una filettatura metrica di dimensione nominale 12 e non è trattato, mantenendo così la sua integrità strutturale. La sua costruzione in poliammide offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design funzionale, il CE1143M12G è una scelta eccellente per chi cerca componenti elettrici di qualità.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

18,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado poliammide M12x1,5 grigio per elettrico