Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1112
Cod. Produttore
1112
Cod. EAN
8016692159362

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M12x1,5
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Dimensioni: Standard M12
  • Serie: CE1112
  • Finitura: Superficie pulita
Controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide (PA6.6) con filettatura metrica M12x1,5. Il materiale non è rinforzato con fibra di vetro e non è trattato per la protezione della superficie. Il prodotto presenta una finitura grigia ed è progettato per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e precisione nel fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il controdado CE1112, un prodotto essenziale per le tue esigenze di assemblaggio. Realizzato in plastica di alta qualità, questo controdado in poliammide offre una resistenza e durabilità superiori. Con una dimensione nominale della filettatura metrica di 12x1,5, è perfetto per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia si integra facilmente in vari progetti, garantendo un aspetto pulito e professionale. CE1112 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel campo elettrico.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Produttore

Controdado PA6.6 M12x1,5 grigio per applicazioni elettriche