Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1710N
Cod. Produttore
1710N
Cod. EAN
8016692109169

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Tipo filettatura: PG9
  • Colore: Nero
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta qualità
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: CE1710N
  • Quantità consigliata: 100
Controdado in plastica di colore nero, realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura di tipo PG9 e dimensione nominale 9 mm. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il fissaggio e il bloccaggio affidabile di raccordi e accessori elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1710N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. Con una filettatura di tipo PG9, questo controdado in plastica nera offre resistenza e affidabilità. La sua costruzione in materiale durevole garantisce prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegliere il CE1710N significa optare per un componente che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per le esigenze del settore elettrico.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Controdado PG9 poliammide nero per elettrico industriale