Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1719N
Cod. Produttore
1719N
Cod. EAN
8016692132266

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG7
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1719N
  • Durata: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Finitura: Elegante e professionale
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, specificamente progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG7. Il materiale non è rinforzato con fibra di vetro e non è trattato per la protezione della superficie, garantendo una soluzione semplice e funzionale. Il prodotto è di colore nero e non contiene alogeni, rendendolo adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e resistenza. Ideale per fissaggi affidabili in impianti elettrici, offre durabilità e compatibilità con sistemi di cablaggio standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1719N è un controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide. Questo prodotto è progettato con una filettatura PG7, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, rendendo il CE1719N una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura PG7 nero per applicazioni elettriche