Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1719
Cod. Produttore
1719
Cod. EAN
8016692109107

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG7
  • Colore: Grigio
  • Finitura: Elegante
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: CE1719
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide (PA6.6), caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 7.0. Il prodotto presenta una superficie non trattata e non contiene alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nell’utilizzo in impianti elettrici. La sua struttura robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e performanti. Il colore grigio ne facilita l’identificazione e l’integrazione in diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1719 è un contro dado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una finitura grigia elegante. Questo prodotto, non trattato e privo di alogeni, offre resistenza e durabilità per applicazioni elettriche. La filettatura PG7 garantisce una connessione sicura e affidabile. La plastica utilizzata conferisce leggerezza e resistenza, rendendo il CE1719 una scelta ideale per chi cerca performance e affidabilità nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 PG7 grigio per elettrico

€ 0,1227 x 1 pz.