Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1715
Cod. Produttore
1715
Cod. EAN
8016692109374

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG29
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Protezione superficiale: Non trattata
  • Serie: CE1715
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG29. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la finitura non trattata mantiene intatte le proprietà originali della plastica. Questo componente elettrico è progettato per offrire affidabilità e durata, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti di installazione. La scelta di un materiale non rinforzato con fibra di vetro assicura una buona flessibilità senza compromettere la robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1715 è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico di alta qualità. Con una dimensione nominale della filettatura PG29, questo controdado offre una protezione superficiale non trattata, garantendo robustezza e affidabilità. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegliere il CE1715 significa optare per un prodotto resistente e performante nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado PA6.6 PG29 grigio per applicazioni elettriche