Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1713N
Cod. Produttore
1713N
Cod. EAN
8016692140766

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG16
  • Colore: Nero
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1713N
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Finitura: Elegante e discreta
Descrizione del produttore: Il CE1713N è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una filettatura di tipo PG16, questo controdado offre una soluzione pratica e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per applicazioni professionali. Scegliete il CE1713N per un prodotto che unisce funzionalità e estetica in un'unica soluzione.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG16 nero per applicazioni elettriche professionali