Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1712N
Cod. Produttore
1712N
Cod. EAN
8016692109282

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: Nero
  • Tipo: Controdado
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE1712N
Descrizione del produttore: Il CE1712N è un controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide, che garantisce resistenza e durabilità. Questo prodotto è progettato con filettatura PG di dimensione nominale 13.5, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Non trattato, è perfetto per chi cerca un componente versatile e affidabile per i propri progetti elettrici.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG13,5 nero per applicazioni elettriche