Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1711N
Cod. Produttore
1711N
Cod. EAN
8016692109220

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Controdado
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG11
  • Colore: Nero
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta
  • Serie: CE1711N
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG11. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il controdado presenta un design robusto e resistente, ideale per fissaggi sicuri in impianti elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1711N è un controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide. Questo prodotto presenta una filettatura PG11, ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e funzionale. Non trattato, il controdado è progettato per garantire una protezione ottimale nelle installazioni. Scegliere il CE1711N significa optare per un componente robusto e affidabile, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura PG11 nero per elettrico