Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1140
Cod. Produttore
1140
Cod. EAN
8016692117867

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M40x1,5
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: CE1140
  • Finitura: Professionale
Controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M40x1,5. Il prodotto è di colore grigio e non è rinforzato con fibra di vetro né trattato con protezioni superficiali. È privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1140 è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico noto per la sua resistenza e durabilità. Con una filettatura metrica di dimensione 40x1,5, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scegliere il CE1140 significa optare per qualità e prestazioni elevate.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 M40x1,5 grigio settore elettrico