Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1125
Cod. Produttore
1125
Cod. EAN
8016692117744

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M25X1,5
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1125
  • Resistenza: Alta qualità
  • Design: Adattabile
Controdado in plastica di colore grigio, realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura metrica M25x1,5. Questo componente è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza meccanica e durabilità. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche originali del materiale, ideale per utilizzi che richiedono qualità e stabilità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1125 è un controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide. Questo prodotto presenta una filettatura metrica M25X1,5 ed è disponibile in un elegante colore grigio. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con un design pensato per un'ottima adattabilità, il CE1125 si integra perfettamente in vari progetti, offrendo una soluzione efficace e funzionale.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado PA6.6 M25X1,5 grigio per applicazioni elettriche