Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1411N
Cod. Produttore
1411N
Cod. EAN
8016692116501

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: Gas 3/8"
  • Colore: Nero
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: CE1411N
  • Uso: Connessione sicura
Controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura gas da 3/8 di pollice. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo sicurezza e resistenza. Questo componente elettrico è progettato per offrire affidabilità e durata nelle applicazioni che richiedono una connessione filettata robusta e stabile. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1411N è un contro dado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una finitura nera elegante. Questo prodotto è progettato per filettature gas da 3/8 pollici, garantendo una connessione sicura e affidabile. La plastica utilizzata offre una resistenza adeguata per applicazioni elettriche, mentre la superficie non trattata assicura una versatilità d'uso. Scegli il CE1411N per un componente che unisce funzionalità e design in un'unica soluzione.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

23 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura G3/8 nero per elettrico