Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1414
Cod. Produttore
1414
Cod. EAN
8016692116655

Informazioni di prodotto

  • Dimensione filettatura: 3/4"
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio
  • Finitura: Non trattata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1414
  • Robustezza: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 100 pz
Controdado realizzato in poliammide (PA6.6) di colore grigio, con filettatura gas da 3/4 di pollice. Il materiale plastico garantisce una buona resistenza meccanica e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e leggeri. Non trattato e non rinforzato con fibra di vetro, è adatto per installazioni dove è richiesta una soluzione standard senza alogeni. La sua struttura assicura una facile installazione e un fissaggio sicuro nei sistemi di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 G3/4 in grigio è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammidica. Questo elemento presenta una filettatura gas di dimensione nominale di 3/4 pollici, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una finitura semplice, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La robustezza e la versatilità di questo controdado lo rendono una scelta eccellente per chi cerca materiali resistenti e funzionali nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

34 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura G3/4 grigio per impianti elettrici