Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1415
Cod. Produttore
1415
Cod. EAN
8016692116716

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: Gas 1"
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1415
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e durevole
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una filettatura gas da 1 pollice. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la finitura non trattata conserva le proprietà originali del prodotto. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e durata, senza contenere alogeni o rinforzi in fibra di vetro, assicurando un equilibrio ottimale tra performance e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1415 è un contro dado in poliammide di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in plastica di colore grigio, questo prodotto presenta una filettatura gas di dimensione nominale di 1 pollice. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e resistente. Il CE1415 è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e qualità nei propri progetti elettrici.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

40 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura G1" grigio elettrico