Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1410N
Cod. Produttore
1410N
Cod. EAN
8016692116440

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: G1/4"
  • Colore: Nero
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Serie: CE1410N
Controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura gas da 1/4 di pollice. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo resistenza e sicurezza nell’utilizzo in impianti elettrici. Il design robusto assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 G1/4 NERO è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusta plastica di poliammide, offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto presenta una filettatura gas di dimensione nominale 1/4", rendendolo ideale per connessioni sicure e affidabili. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la superficie non trattata garantisce una versatilità d'uso in diversi contesti.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

Produttore

CONTRODADO PA6.6 G1/4" NERO per applicazioni elettriche