Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1410
Cod. Produttore
1410
Cod. EAN
8016692116419

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: Gas 1/4"
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Controdado
  • Serie: CE1410
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Vantaggio: Leggero e facile uso
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, con filettatura gas da 1/4 di pollice. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la finitura grigia conferisce un aspetto funzionale e professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e durevole, non trattato e senza alogeni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1410 è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è progettato con filettatura gas da 1/4 di pollice, garantendo un'ottima compatibilità con vari sistemi di connessione. Disponibile in un elegante colore grigio, il CE1410 offre un'ottima soluzione per applicazioni elettriche, combinando funzionalità e estetica. La sua costruzione in plastica assicura leggerezza e facilità d'uso, rendendolo ideale per diverse esigenze tecniche.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura G1/4 grigio per applicazioni elettriche