Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1412N
Cod. Produttore
1412N
Cod. EAN
8016692116563

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: G1/2
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1412N
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Tipo: Controdado
  • Trattamento: Non trattato
  • Applicazione: Uso elettrico
Controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una filettatura gas da 1/2 pollice. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre la finitura non trattata mantiene intatte le proprietà originali della superficie. Questo componente, di colore nero, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità senza alogeni. La struttura non rinforzata con fibra di vetro assicura una buona flessibilità mantenendo robustezza e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 G1/2 NERO è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori. La filettatura gas da 1/2 pollice garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto non trattato è ideale per utilizzi in ambienti che richiedono materiali affidabili. Scegliere il CONTRODADO significa optare per un componente che unisce funzionalità e prestazioni elevate, perfetto per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura G1/2" plastica nero per impianti elettrici