Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1412
Cod. Produttore
1412
Cod. EAN
8016692116532

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: Gas 1/2"
  • Colore: Grigio
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE1412
  • Resistenza: Alta qualità
Controdado in plastica di colore grigio, realizzato in poliammide PA6.6, con filettatura gas da 1/2 pollice. Prodotto non trattato e non rinforzato con fibra di vetro, adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e leggeri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1412 è un contro dado in poliammide di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una filettatura gas da 1/2 pollice, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto professionale e discreto. Realizzato in plastica resistente, il CE1412 è un componente essenziale per chi cerca soluzioni durature e di qualità nel settore elettrico. La superficie non trattata offre versatilità per diverse installazioni.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura G1/2 grigio per elettrico