Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M40N
Cod. Produttore
1143M40N
Cod. EAN
8016692157047

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M40x1
  • Tipo: Controdado con collare
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Applicazione: Materiali elettrici
  • Serie: CE1143M40N
  • Uso: Versatile e affidabile
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M40x1. Prodotto non trattato e senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La sua struttura garantisce una facile installazione e una solida tenuta, rendendolo adatto per il fissaggio sicuro di componenti in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il controdado CE1143M40N, un prodotto della gamma di materiali elettrici di alta qualità. Realizzato in plastica resistente, questo controdado in poliammide offre una filettatura metrica di dimensione nominale M40X1. La superficie non trattata garantisce una versatilità d'uso in diverse applicazioni. Con la sua robustezza e affidabilità, è ideale per chi cerca soluzioni durature nel campo elettrico. Scegli la qualità e l'efficienza con CE1143M40N.

colore

Nero

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado PA6.6 con collare M40X1,5 per applicazioni elettriche