Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M32N
Cod. Produttore
1143M32N
Cod. EAN
8016692158044

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M32x1
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Tipo: Controdado con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: CE1143M32N
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, progettato per garantire una fissazione sicura con filettatura metrica M32x1. Questo componente è caratterizzato da un collarino integrato che assicura stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Non trattato e senza alogeni, è ideale per ambienti in cui è richiesta la sicurezza e la durabilità dei materiali isolanti. La sua struttura robusta lo rende adatto per l’utilizzo in installazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1143M32N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con una dimensione nominale della filettatura metrica di M32x1, questo controdado offre una filettatura metrica, ideale per applicazioni elettriche. La plastica utilizzata è resistente e leggera, mentre la superficie non trattata assicura una facile integrazione in vari progetti. Scegli il CE1143M32N per la tua prossima installazione elettrica.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

45 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

Controdado PA6.6 con collare M32x1,5 per impianti elettrici