Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M25N
Cod. Produttore
1143M25N
Cod. EAN
8016692157931

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: M25x1
  • Tipo: Controdado con collare
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta qualità plastica
  • Serie: CE1143M25N
  • Montaggio: Robusto e pratico
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M25x1. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il materiale non trattato assicura una buona protezione superficiale e la sua struttura robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali. Questo componente è privo di alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, offrendo una soluzione affidabile e leggera per il montaggio di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1143M25N è un controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide. Questo prodotto presenta una filettatura metrica di dimensione nominale M25x1, garantendo una compatibilità eccellente per le applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre una finitura semplice, ideale per diverse esigenze di montaggio. Con il suo design pratico e robusto, il controdado CE1143M25N è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità nei propri progetti.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

32 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

35,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Controdado PA6.6 collare filettatura M25 elettrico