Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M20N
Cod. Produttore
1143M20N
Cod. EAN
8016692158679

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M20x1
  • Tipo: Controdado con collare
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Durata: Elevata
  • Serie: CE1143M20N
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M20x1. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è privo di alogeni e non trattato nella superficie, assicurando resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l’uso in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1143M20N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire robustezza e durata. Con una filettatura metrica di dimensione 20x1, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua superficie non trattata offre un aspetto semplice e funzionale, perfetto per una varietà di utilizzi in ambito elettrico. Questo controdado in plastica combina praticità e prestazioni, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

29 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

Controdado PA6.6 collare filettatura M20 elettrico Italia