Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142009G
Cod. Produttore
1142009G
Cod. EAN
8016692149431

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 poliammide
  • Tipo filettatura: PG9
  • Protezione: Non trattato
  • Dimensioni nominali: 9.0000
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: CE1142009G
  • Colore: Grigio
  • Robustezza: Alta qualità
Controdado realizzato in poliammide PA6.6 di alta qualità, caratterizzato da una resistenza ottimale e leggerezza. Progettato con filettatura di tipo PG9, garantisce un fissaggio sicuro e stabile nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è in plastica non trattata, senza alogeni, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione di componenti elettrici. La sua struttura con collare assicura una maggiore stabilità e facilità di montaggio. Ideale per utilizzi che richiedono materiali durevoli e resistenti agli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GR è un prodotto innovativo realizzato in plastica di alta qualità poliammide. Questo elemento presenta una filettatura PG, garantendo una connessione sicura e affidabile. Non trattato, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione superficiale semplice. Con dimensioni nominali di 9.0000, questo contro dado è perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico. La combinazione di robustezza e versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Controdado PG9 poliammide PA6.6 grigio per settore elettrico