Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142007N
Cod. Produttore
1142007N
Cod. EAN
8016692108537

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Tipo filettatura: PG7
  • Collare: Presente
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CE1142007N
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per applicazioni elettriche con filettatura PG7. Il materiale non trattato, privo di alogeni, garantisce resistenza e sicurezza nelle installazioni. Questo controdado è ideale per fissaggi affidabili grazie al collare integrato, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e leggera lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e civili, offrendo protezione e supporto efficaci per componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 NE è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo elemento è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, con una filettatura di tipo PG7. La sua superficie non trattata offre un aspetto pulito e semplice, adatto a molte applicazioni. La resistenza e la durabilità del materiale lo rendono ideale per utilizzi elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ambienti diversi.

colore

Nero

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

21 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado PA6.6 collare PG7 nero per impianti elettrici