Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142007G
Cod. Produttore
1142007G
Cod. EAN
8016692149417

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG7
  • Tipo: Controdado con collare
  • Colore: Grigio
  • Trattamento: Non trattato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CE1142007G
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GR è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide, progettato per garantire elevate prestazioni. La sua filettatura PG di dimensione nominale 7 offre una compatibilità ottimale con diverse applicazioni. Questo elemento è non trattato, il che lo rende versatile per molteplici utilizzi. Ideale per chi cerca un componente robusto e affidabile, il CONTRODADO rappresenta una scelta eccellente nel settore elettrico.

colore

Grigio

altezza

5 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

21 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 con collare filettatura PG7 grigio RAL 7001 per applicazioni elettriche