Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142048G
Cod. Produttore
1142048G
Cod. EAN
8016692149677

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG48
  • Dimensione nominale: 48
  • Superficie: Non trattata
  • Robustezza: Alta durata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Tenuta: Ottima
  • Serie: CE1142048G
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo componente presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG48, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale non trattato e privo di alogeni assicura una protezione ottimale della superficie, rendendolo adatto all'uso in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e affidabilità. La struttura robusta e leggera lo rende perfetto per il montaggio in quadri elettrici e impianti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG48 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questa soluzione è progettata per garantire un'ottima tenuta grazie alla filettatura PG. Con una dimensione nominale di filettatura di 48, rappresenta una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre un aspetto naturale, mentre la robustezza del materiale assicura durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate nei propri progetti.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

70 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

78 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE PG48 FILETTATURA ELETTRICA