Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142042G
Cod. Produttore
1142042G
Cod. EAN
8016692149639

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: PG42
  • Colore: Grigio
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: CE1142042G
  • Tipo: Controdado con collare
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Caratterizzato da una filettatura di tipo PG con dimensione nominale PG42, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Il materiale non trattato e privo di alogeni assicura una buona protezione della superficie senza compromessi sulla sicurezza. Questo componente è ideale per completare sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 GR, un prodotto di qualità realizzato in plastica poliammide. Questo elemento è progettato con una filettatura PG di dimensione nominale 42, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una versatilità d'uso, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con la sua robustezza e affidabilità, il CONTRODADO PA6.6 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

73 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE PG42 GRIGIO PER ELETTRICA