Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142029G
Cod. Produttore
1142029G
Cod. EAN
8016692149554

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG29
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Tipo: Controdado con collare
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Serie: CE1142029G
  • Resistenza: Alta qualità plastica
  • Uso: Assemblaggio e installazione
Controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura PG29. Questo componente elettrico è progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, grazie al collare integrato che facilita l’installazione e la tenuta. Il materiale utilizzato non è trattato e non contiene alogeni, assicurando resistenza e durabilità in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono componenti leggeri ma robusti, con una protezione superficiale standard e senza rinforzi in fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Con una filettatura PG di dimensione nominale 29, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una finitura semplice e funzionale, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo controdado per le tue esigenze di assemblaggio e installazione, dove la robustezza e la precisione sono fondamentali.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

50 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado PA6.6 collare PG29 plastica elettrico installazione