Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142021G
Cod. Produttore
1142021G
Cod. EAN
8016692149516

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 poliammide
  • Filettatura: PG21
  • Tipo: Controdado con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazione: Fissaggio elettrico
  • Resistenza: Alta qualità plastica
  • Serie: CE1142021G
  • Uso: Ambienti vari
Controdado realizzato in poliammide PA6.6, resistente e durevole, con collare integrato per una migliore stabilità e fissaggio. Progettato con filettatura PG21, adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Il materiale plastico garantisce isolamento elettrico e protezione dalla corrosione, mentre la superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche originali. Ideale per utilizzi in ambienti industriali dove è richiesta una soluzione leggera e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG21 G è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Questo prodotto, con una filettatura PG di dimensione nominale 21, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e la connessione. La sua costruzione in poliammide garantisce una resistenza adeguata, rendendolo ideale per ambienti vari. La superficie non trattata conferisce un aspetto semplice ed efficace, mantenendo elevati standard di funzionalità.

colore

Grigio

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

39 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Controdado PA6.6 con collare PG21 grigio per applicazioni elettriche