Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142016G
Cod. Produttore
1142016G
Cod. EAN
8016692149479

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG16
  • Tipo: Controdado con collare
  • Resistenza: Alta qualità plastica
  • Trattamento: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Serie: CE1142016G
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide PA6.6, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente. Dotato di filettatura PG16, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il materiale non trattato assicura una buona resistenza meccanica e chimica, mantenendo la funzionalità anche in ambienti impegnativi. Questo controdado con collare offre una soluzione pratica per il montaggio di componenti elettrici, combinando leggerezza e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG16 G è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza notevole e una durata nel tempo. La filettatura PG16 garantisce un'installazione precisa e sicura. Non trattato per una maggiore versatilità, è ideale per diversi progetti elettrici. Scegli questo CONTRODADO per la tua prossima installazione e scopri la differenza della poliammide nella tua attrezzatura elettrica.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

33 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PA6.6 con collare filettatura PG16 per applicazioni elettriche