Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142013N
Cod. Produttore
1142013N
Cod. EAN
8016692108711

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG 13,5
  • Tipo: Controdado con collare
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Superficie non trattata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE1142013N
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, progettato con collarino e filettatura PG13,5. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo, garantendo una fissazione sicura e stabile. Non trattato e privo di alogeni, offre una soluzione affidabile per il montaggio in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG13,5 è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo componente presenta una filettatura PG di dimensione nominale 13, offrendo una soluzione robusta e affidabile per le applicazioni elettriche. Non trattato, è ideale per ambienti in cui la protezione della superficie è fondamentale. Con il suo design pratico, il CONTRODADO è perfetto per garantire connessioni sicure e durature.

colore

Nero

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

29 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Controdado PA6.6 con collare filettatura PG13,5 per impianti elettrici

€ 0,1455 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info