Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1141200
Cod. Produttore
1141200
Cod. EAN
8016692146423

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: Gas G2
  • Finitura: Superficie non trattata
  • Dimensione nominale: 2 pollici
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Serie: CE1141200
  • Durabilità: Alta qualità
Controdado in plastica poliammide PA6.6 con collare, dotato di filettatura gas da 2 pollici. Progettato per garantire una connessione sicura e stabile nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e durata nel tempo. Il materiale non trattato è robusto e adatto a diverse applicazioni, assicurando affidabilità senza l’uso di alogeni. Ideale per utilizzi che richiedono componenti leggeri ma resistenti, questo controdado assicura una protezione efficace e un montaggio semplice in sistemi di tubazioni e canalizzazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G2 GR è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo componente è progettato con una filettatura gas di dimensione nominale di 2 pollici, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre una finitura naturale, ideale per diverse applicazioni elettriche. Con il suo design robusto, questo controdado è perfetto per chi cerca durabilità e prestazioni elevate nei propri progetti.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

78 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

70 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Produttore

Controdado PA6.6 con collare G2" grigio per impianti elettrici