Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1141112
Cod. Produttore
1141112
Cod. EAN
8016692142487

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filettatura: Gas G1 1/2
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CE1141112
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Uso: Professionisti settore
Controdado realizzato in plastica di poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura gas con dimensione nominale di 1 1/2 pollice. Il prodotto non è trattato superficialmente né rinforzato con fibra di vetro, garantendo una soluzione affidabile e leggera per il fissaggio e il serraggio in impianti elettrici. La qualità del materiale assicura resistenza e durabilità in applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE G1 1/2 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità. La filettatura gas da 1 1/2 pollici garantisce una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione in poliammide assicura prestazioni ottimali in ambienti diversi, rendendolo un'opzione versatile per i professionisti del settore.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

66 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

60 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

Produttore

Controdado PA6.6 con collare filettatura G1 1/2 per installazioni elettriche