Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M40G
Cod. Produttore
1143M40G
Cod. EAN
8016692157146

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M40x1,5
  • Tipo: Controdado
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CE1143M40G
  • Installazione: Precisa e sicura
Controdado in plastica di poliammide PA6.6 con filettatura metrica M40x1,5. Prodotto non trattato e senza alogeni, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Il materiale plastico offre resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono componenti leggeri e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M40X1,5 G è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una resistenza e durata eccellenti. La filettatura metrica M40 garantisce un'installazione precisa e sicura. Questo prodotto non trattato è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili. Con il suo design funzionale, il CONTRODADO è perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico, rappresentando un'ottima scelta per professionisti e hobbisti.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

55 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura M40x1,5 per applicazioni elettriche