Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M50N
Cod. Produttore
1143M50N
Cod. EAN
8016692157160

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M50x1
  • Tipo: Controdado con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Durata: Eccezionale
  • Serie: CE1143M50N
Controdado in plastica di tipo metrico M50x1 realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato dalla presenza di un collarino integrato. Il materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti non trattati e senza alogeni. La filettatura metrica assicura un fissaggio sicuro e preciso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE M50X1 è realizzato in plastica di alta qualità, offrendo una robustezza e una durata eccezionali. Con una filettatura metrica di dimensione nominale 50, questo prodotto è progettato per garantire una perfetta aderenza e stabilità. La superficie non trattata conferisce un aspetto naturale, adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico, questo contro dado è una scelta eccellente per le vostre esigenze.

colore

Nero

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

65 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado PA6.6 con collare filettatura M50 settore elettrico