Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1415N
Cod. Produttore
1415N
Cod. EAN
8016692116747

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: Gas 1 pollice
  • Colore: Nero
  • Finitura: Elegante
  • Trattamento: Non trattato
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Compatibile vari usi
  • Serie: CE1415N
Controdado realizzato in materiale PA6 di alta qualità, caratterizzato da una struttura robusta e durevole. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per utilizzi in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e resistenza nel tempo. La sua compattezza e precisione ne facilitano l’installazione anche in spazi ridotti, assicurando performance ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1415N è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una finitura nera elegante. Questo prodotto in plastica offre una filettatura gas di dimensione nominale di 1 pollice, garantendo un'ottima compatibilità con diverse applicazioni. Non trattato, il controdado è ideale per chi cerca un componente resistente e funzionale. La scelta del materiale poliammide assicura durabilità e performance, rendendolo un'opzione affidabile per le vostre esigenze elettriche.

colore

Nero

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Produttore

Controdado poliammide PA6 filettatura G1 nero per impianti elettrici