Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142011
Cod. Produttore
1142011
Cod. EAN
8016692108629

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG11 GR garantisce installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con filettatura standard PG11
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Elevata affidabilità nel tempo
  • Minori interventi di manutenzione
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG11 GR è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Questo prodotto, con una dimensione nominale di filettatura PG di 11.0000, offre una connessione sicura e affidabile. La sua superficie non trattata garantisce un'aderenza ottimale, mentre il design robusto assicura resistenza e durabilità. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico, è un'aggiunta perfetta per ogni progetto.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE PG11 GR resistente affidabile per installazioni elettriche rapide

€ 0,1193 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info