Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1710
Cod. Produttore
1710
Cod. EAN
8016692109138

Informazioni di prodotto

Il CE1710 offre una soluzione affidabile e durevole per il fissaggio nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura PG9 standard.
  • Materiale in poliammide resistente e leggero.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile nel tempo.
  • Alta durabilità del materiale non trattato.
  • Adatto a molteplici applicazioni elettriche.
Il CE1710 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una dimensione nominale della filettatura PG9, questo controdado grigio offre una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche. La plastica di cui è composto non è trattata, mantenendo la sua integrità e funzionalità. Scegliere il CE1710 significa optare per un prodotto robusto e durevole, ideale per ogni esigenza nel settore elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado PG9 in poliammide PA6.6 grigio per applicazioni elettriche robuste e durature

€ 0,1126 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info