Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1714
Cod. Produttore
1714
Cod. EAN
8016692109343

Informazioni di prodotto

Controdado in poliammide PA6.6 con filettatura PG21, ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura standard PG21
  • Materiale robusto e durevole, riduce la necessità di manutenzione
  • Design compatto che semplifica le operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Materiale isolante che contribuisce alla sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni affidabili e durature
Il CE1714 è un controdado realizzato in poliammide, un materiale plastico di alta qualità. Questo prodotto è progettato con filettatura PG21, garantendo un'ottima aderenza e stabilità. La sua finitura non trattata offre un aspetto semplice e funzionale, perfetto per diverse applicazioni elettriche. Disponibile in un elegante colore grigio, il CE1714 unisce robustezza e versatilità, ideale per chi cerca affidabilità nei propri progetti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

colore

grigio scuro

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG21 grigio per applicazioni elettriche

€ 0,2139 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info