Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1712
Cod. Produttore
1712
Cod. EAN
8016692109251

Informazioni di prodotto

Il CE1712 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura PG13.5 standard
  • Materiale in poliammide resistente, che garantisce durata e affidabilità
  • Design compatto che semplifica il montaggio in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura connessioni stabili e sicure, riducendo manutenzioni
  • Materiale plastico di alta qualità che contribuisce a isolamento e sicurezza
  • Consente risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale e senza dispersioni
Il CE1712 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo controdado presenta una filettatura PG di dimensione nominale 13.5, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, mentre il materiale plastico assicura resistenza e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca affidabilità e qualità nei componenti elettrici.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG13.5 grigio per installazioni elettriche robuste

€ 0,1388 x 1 pz.
(pz.)