Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M16G
Cod. Produttore
1143M16G
Cod. EAN
8016692158174

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: M16x1,5
  • Tipo: Controdado
  • Finitura: Non trattato
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Montaggio: Preciso e sicuro
  • Serie: CE1143
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6.6, caratterizzato da una filettatura metrica M16x1,5. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, garantendo resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per offrire una solida tenuta meccanica, ideale per l’utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace senza rinforzi aggiuntivi in fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M16X1,5 G è un componente essenziale per le vostre applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e durabilità ottimali. La filettatura metrica di dimensione nominale 16 garantisce un montaggio preciso e sicuro. Non trattato, è ideale per diverse configurazioni e utilizzi. Scegliete questo contro dado per un'affidabilità senza pari nelle vostre installazioni elettriche.

colore

Grigio

altezza

6 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PA6.6 M16x1,5 grigio per installazioni elettriche