Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142009N
Cod. Produttore
1142009N
Cod. EAN
8016692108599

Informazioni di prodotto

Il controdado CE1142009N garantisce affidabilità e durata nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG9
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso
  • Materiale in poliammide resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Elevata durata nel tempo
  • Ottima aderenza della superficie non trattata
Scopri il controdado CE1142009N, un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in poliammide di alta qualità, questo controdado in plastica offre una resistenza ottimale. La filettatura PG9 garantisce una connessione sicura e affidabile, mentre la superficie non trattata assicura un'ottima aderenza. Ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante, il CE1142009N è perfetto per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

colore

nero

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado poliammide PA6.6 filettatura PG9 per installazioni elettriche resistente e durevole

€ 0,1126 x 1 pz.
(pz.)