Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142007
Cod. Produttore
1142007
Cod. EAN
8016692108506

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GR garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG7 standard
  • Materiale resistente e durevole per installazioni affidabili
  • Design con collare per una migliore stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che riducono rischi di guasti
  • Materiale di alta qualità per lunga durata
  • Possibilità di personalizzazione per applicazioni specifiche
Scopri il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG7 GR, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una durata eccezionali. La filettatura PG garantisce una connessione sicura e affidabile. Non trattato, è ideale per applicazioni in cui la personalizzazione è fondamentale. Con una dimensione nominale di filettatura di 7, questo contro dado è progettato per soddisfare le tue aspettative in termini di performance e affidabilità.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 COLLARE PG7 GR filettatura standard per installazioni elettriche affidabili

€ 0,1105 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info