Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142048
Cod. Produttore
1142048
Cod. EAN
8016692109046

Informazioni di prodotto

Il controdado PA6.6 con collare PG48 G offre un'installazione semplice e affidabile per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG48
  • Materiale resistente e durevole in plastica PA6.6
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Installazione versatile in diversi ambienti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG48 G è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da una filettatura PG di dimensione nominale 48, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie non trattata offre versatilità per diverse installazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti elettrici. Scegli questo controdado per la sua robustezza e compatibilità con i sistemi elettrici.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado PA6.6 con collare PG48 G filettatura robusta per applicazioni elettriche

€ 0,8595 x 1 pz.
(pz.)