Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142042
Cod. Produttore
1142042
Cod. EAN
8016692108988

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG42
  • Collare: Con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Dimensione nominale: 42
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: G
  • Uso: Connessione sicura
Controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide PA6.6, progettato per garantire una robusta e sicura fissazione. Dotato di collarino integrato e filettatura di tipo PG con dimensione nominale 42, assicura un montaggio preciso e stabile nelle applicazioni elettriche. Questo componente non trattato e privo di alogeni è ideale per utilizzi che richiedono materiali resistenti e durevoli, senza rinforzi in fibra di vetro, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG42 G è un accessorio essenziale per applicazioni elettriche, realizzato in plastica di alta qualità. Questo prodotto è progettato con filettatura PG, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua superficie non trattata offre versatilità per diverse esigenze. Con una dimensione nominale di filettatura di 42, questo controdado è perfetto per chi cerca prestazioni e durabilità nei propri progetti elettrici.

colore

Grigio

altezza

8 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

73 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Controdado PA6.6 collare filettatura PG42 per impianti elettrici