Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142036
Cod. Produttore
1142036
Cod. EAN
8016692108926

Informazioni di prodotto

Controdado PA6.6 con collare PG36 G, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua robusta filettatura PG36.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale in poliammide resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e stabile
  • Protezione ottimale dei cablaggi
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento sicuro
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG36 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Questo accessorio è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile grazie alla sua filettatura PG. Con una dimensione nominale di filettatura di 36, questo controdado è ideale per applicazioni elettriche. La superficie non trattata offre una finitura semplice e funzionale, rendendolo un elemento essenziale per i tuoi progetti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado PA6.6 con collare PG36 filettatura robusta per applicazioni elettriche

€ 0,7156 x 1 pz.
(pz.)