Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142029N
Cod. Produttore
1142029N
Cod. EAN
8016692108896

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Filettatura: PG29
  • Tipo: Controdado con collare
  • Superficie: Non trattata
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Resistenza: Elevata durata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CE1142029N
Controdado in plastica poliammide PA6.6 non trattata, con collare e filettatura di tipo PG29. Prodotto robusto e resistente, adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e affidabili. La sua struttura garantisce una buona stabilità e fissaggio nelle installazioni, senza l'uso di materiali alogenati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 N è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori. La filettatura PG29 garantisce un'installazione sicura e stabile, rendendolo ideale per vari usi. La superficie non trattata conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre il design pratico facilita il montaggio. Scegli questo contro dado per garantire performance affidabili nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

altezza

7 mm

forma

Forma anulare

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

46 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

50 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Controdado PA6.6 collare PG29 nero per installazioni elettriche

€ 0,5174 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.