Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142029
Cod. Produttore
1142029
Cod. EAN
8016692108865

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 G offre affidabilità e facilità d’uso in applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie alla filettatura PG29 standard
  • Materiale in poliammide resistente e durevole
  • Design ergonomico per una presa sicura e comoda

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Materiale non trattato per migliore aderenza e durata
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG29 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide. Caratterizzato da una filettatura PG di dimensione nominale 29, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e durevole lo rende perfetto per garantire una connessione sicura. Il design non trattato della superficie assicura un'ottima aderenza e funzionalità, rendendolo un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

Controdado PA6.6 con collare filettatura PG29 per applicazioni elettriche robusto durevole

€ 0,5174 x 1 pz.
(pz.)